Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case
Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case
Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case
Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case
Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case
Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case
Artikel-Nr.:
     C1740-TAR300
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TAR300
EAN/GTIN:
     5052461410237
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Diese Tasche wurde im Hinblick auf Einfachheit entwickelt und ist ideal für Notebooks mit Bildschirmen bis zu 15,6".

Inklusive einer Workstation gibt es Stauraum für all die wichtigen mobilen Zubehörteile und ein gepolstertes Innenfutter zum Schutz Ihres Laptops; dies ist eine ideale, kostengünstige Tasche.

Sie ist ausgestattet mit einem genieteten Griff und einem abnehmbaren, gepolsterten Schultergurt für mehr Tragekomfort unterwegs.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
425 mm
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
630 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
364 x 43 x 300 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Verpackungshöhe:
360 mm
Paketgewicht:
610 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.