Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Cypress Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Targus Cypress Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB58602GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB58602GL
EAN/GTIN:
     5051794029710
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
1050 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
387 x 265 x 25 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Anzahl:
1
Produkthauptfarbe:
Grau
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, notebooktaschen grau, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.