Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Work+ Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB609GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB609GL
EAN/GTIN:
     5051794033298
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
1100 g
Volumen (l):
21 l
Warentarifnummer (HS):
42029291
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Sporttasche, Sporttaschen, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, sporttasche l, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.