Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Work+ Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB610GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB610GL
EAN/GTIN:
     5051794033304
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
1000 g
Volumen (l):
25 l
Warentarifnummer (HS):
42029291
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Trolley-Haltegurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.