Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Work+ Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Targus Work+ Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB611GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB611GL
EAN/GTIN:
     5051794033311
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
520 mm
Gewicht:
1200 g
Volumen (l):
28 l
Warentarifnummer (HS):
42029291
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Reißverschlusstaschen:
Ja
Trolley-Haltegurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus laptoprucksack 16", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.