Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Targus TBB612GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB612GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB612GL
EAN/GTIN:
     5051794033489
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
355 mm
Tiefe:
234.95 mm
Höhe:
519 mm
Gewicht:
1900 g
Volumen (l):
35 l
Erweitertes Volumen:
40 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
386.08 x 260.35 x 519 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Anzahl:
1
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Recycelbarer Kunststoff
Stil:
Stadt
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Anzahl von Fächern:
1
Außentaschen:
Fronttasche, Seitentasche
Schultergurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Recyceltes Material:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus notebookrucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.