Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBB618GL Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Targus TBB618GL Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3463
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB618GL
EAN/GTIN:
     5051794034837
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
490 mm
Gewicht:
1200 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Rucksack-Typ:
Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
15 "
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Außentaschen:
Fronttasche
Innentaschen:
Handytasche, Dokumententasche, Schlüsseltasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Griff(e):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 33,69*
€ 44,05*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 33,64*
€ 44,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,49*
€ 44,07*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 38,25*
€ 49,87*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 51,69*
€ 66,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.