Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus Strike II 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3353
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB639GL
EAN/GTIN:
     5051794042122
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Angaben zum Material:
500D Guc
Geschlecht:
Unisex
Tablet-Fach:
Ja
Tastatur Abteilung:
Ja
Kopfhörer-Gehäuse:
Ja
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Breite:
335 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
510 mm
Gewicht:
820 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus 17" notebook-rucksack, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,65*
€ 36,71*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,66*
€ 36,73*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 27,53*
€ 36,73*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 33,90*
€ 44,91*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,21*
€ 53,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.