| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1740-TBB652GL Herst.-Nr.: TBB652GL EAN/GTIN: 5063194001722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 115 mm | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 450 mm | Gewicht: | 860 g | Volumen (l): | 16 l | Erweitertes Volumen: | 20 l | Material: | Polyester | Rucksack-Typ: | City backpack | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Stil: | Stadt | Färbung: | Monochromatisch | Notebook-Gehäuse: | Ja | Maximale Bildschirmgröße: | 16 " | Reißverschlusstaschen: | Ja | USB Anschluss: | Ja | USB-Port-Typ: | USB Typ-C | Schultergurt: | Ja | Trolley-Haltegurt: | Ja | Griff(e): | Ja | Tragegriff(e): | Ja | Verschlussart: | Reißverschluss | Ursprungsland: | CHN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |