Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Targus TBB943GL Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB943GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB943GL
EAN/GTIN:
     5051794042665
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Mit dem Targus® 15-16" Modern Classic Backpack können Sie Ihre Arbeitsutensilien stilvoll transportieren. Das gepolsterte Hauptfach ist mit mehreren Taschen und viel Stauraum ausgestattet und schützt Ihr Notebook von innen, während abschließbare Reißverschlüsse Ihre Ausrüstung von außen schützen. Die leichte Tasche zeichnet sich durch Form und Funktion aus, mit einem aufstellbaren Design zum einfachen Beladen, einem geräumigen Fassungsvermögen von 19 Litern, einer integrierten Workstation und zwei leicht zugänglichen Taschen für Wasserflaschen.

Die Tasche ist mit ihren gepolsterten Schultergurten und dem gepolsterten Rücken sehr bequem zu tragen, während ihr atmungsaktives Netzgewebe dafür sorgt, dass Sie auch an langen Tagen kühl bleiben. Sie verfügt sogar über einen Trolley-Gurt, mit dem Sie sie an Ihrem Rollgepäck befestigen können. Ihre klassische Silhouette spricht sowohl Berufstätige als auch Pendler an und macht diese Tasche zu einem perfekten Begleiter, egal ob Sie beruflich oder privat unterwegs sind.

Schutz von innen nach außen
Ein gepolstertes Laptopfach schützt Ihre Technik von innen, während abschließbare Reißverschlüsse am Hauptfach Diebstähle von außen verhindern.

Bleiben Sie hydriert und organisieren Sie sich
Sie müssen nicht mehr am Boden Ihrer Tasche nach einem Getränk suchen, Ihre Wasserflaschen in den dafür vorgesehenen Taschen aufbewahren oder Snacks für die Mittagspause in der Außentasche bereithalten. Diese Tasche ermöglicht den einfachen Zugriff auf Ihren Laptop und andere wichtige Dinge, damit Sie Ihren Tag optimal nutzen können.
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
550 g
Volumen (l):
19 l
Anzahl:
1
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
15 "
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Trolley-Haltegurt:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Reflektierende Elemente:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.