Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBS64902 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TBS64902 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Targus TBS64902 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Targus TBS64902 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Targus TBS64902 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Targus TBS64902 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Targus TBS64902 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Targus TBS64902 30,5 cm (12") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TBS64902GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS64902GL
EAN/GTIN:
     5051794029987
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Innen und außen aus recycelbaren Materialien hergestellt. Das 11-12" Cypress Sleeve mit EcoSmart® ist aus 3 recycelten Plastik-Wasserflaschen gewebt und wurde durchdacht entwickelt, um Ihr Notebook zu schützen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Diese schlanke und leichte Hülle schützt Ihr Notebook und ist gleichzeitig in ein elegantes und ausgeklügeltes, umweltfreundliches Material verpackt.

Ein neues Leben für Flaschen
Diese Tasche wurde im Hinblick auf die Umwelt entworfen. Durch die Verwendung von GRS-zertifizierten Recyclingmaterialien wurden 3 Plastikflaschen von unseren Wasserstraßen und Deponien ferngehalten, zu kleinen Flocken geschreddert, zu Plastikchips repolymerisiert, dann erhitzt und zu Garn gesponnen, das gewebt und in den Stoff dieser EcoSmart Tasche eingenäht wurde.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Kunststoff
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
335 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht:
150 g
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
197 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus laptoptaschen, laptop schutzhülle, notebooktaschen grau, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.