Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus MultiFit 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus MultiFit 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün
Targus MultiFit 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün
Targus MultiFit 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün
Targus MultiFit 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün
Targus MultiFit 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün
Targus MultiFit 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün
Artikel-Nr.:
     C1740-TBS65105GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS65105GL
EAN/GTIN:
     5051794034042
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Grün
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Made with recycled materials:
Ja
Recycled materials:
Recycelbarer Kunststoff
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
325 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus laptoptaschen, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.