Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus MultiFit 40,6 cm (16") Schutzhülle Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1740-TBS65205GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS65205GL
EAN/GTIN:
     5051794034004
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Grün
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Recycelte Materialien:
Recycelbarer Kunststoff
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
359 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
253 mm
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.