Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TED011EU Rucksack Schwarz/Grau Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1740-TED011EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TED011EU
EAN/GTIN:
     5051794022650
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
505 mm
Höhe des Versandkartons:
345 mm
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
810 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz/Grau
Material:
Polyurethan
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Außentaschen:
Fronttasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.