Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus THA100GLZ Gurt Tablet Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus THA100GLZ Gurt Tablet Neopren Schwarz
Targus THA100GLZ Gurt Tablet Neopren Schwarz
Targus THA100GLZ Gurt Tablet Neopren Schwarz
Targus THA100GLZ Gurt Tablet Neopren Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THA100GLZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THA100GLZ
EAN/GTIN:
     0092636326432
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Länge (max.):
152.4 mm
Breite:
6.35 mm
Höhe:
25.4 mm
Gewicht:
10 g
Verpackungsbreite:
22.9 mm
Verpackungstiefe:
163.9 mm
Verpackungshöhe:
45.9 mm
Paketgewicht:
30 g
Geeignet für:
Tablet
Material:
Neopren
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte:
2
Verschlussart:
Velcro
Höhe des Versandkartons:
240 mm
Breite des Versandkartons:
190 mm
Anzahl:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.