Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus THA105GLZ Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus THA105GLZ Gürtel
Targus THA105GLZ Gürtel
Targus THA105GLZ Gürtel
Targus THA105GLZ Gürtel
Targus THA105GLZ Gürtel
Artikel-Nr.:
     C1740-THA105GLZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THA105GLZ
EAN/GTIN:
     5051794024081
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Größe Large, verstellbar (61-91 cm)
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Gewicht:
100 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Größe (S/M/L):
M
Höhe des Versandkartons:
190 mm
Breite des Versandkartons:
140 mm
Versandkartonslänge:
197 mm
Versandkartonshöhe:
170 mm
Versandkartonsbreite:
60 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
156 mm
Verpackungsbreite:
35 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
120 g
Material:
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.