| |
|
| Artikel-Nr.: C1740-TSB238EU Herst.-Nr.: TSB238EU EAN/GTIN: 5051794007220 |
| |
|
| | |
| Der Targus Drifter ist ein sehr robuster strapazierfähiger Rucksack, der Notebooks mit Bildschirmdiagonalen bis zu 16” optimal schützt und sicher transportiert. In den geräumigen Aufbewahrungsfächern und zahlreichen Taschen können Sie vielfältiges Zubehör transportieren. Das gepolsterte Notebookfach schützt Ihr Gerät sicher. Das große Hauptfach besitzt eine Trennwand und Netztaschen für Zubehör, sodass andere Gegenstände getrennt vom Notebook aufbewahrt werden können. Hinter dem verstärkten Tragegriff befindet sich eine kratzfeste Tasche, die sich ideal zur Aufbewahrung von leicht zerbrechlichen Gegenständen wie Brillen eignet.
Der Targus Drifter Rucksack ist mit wasserabweisendem Material, robusten Reißverschlüssen und einem verstärkten Tragegriff ausgestattet. Stark gepolsterte Schultergurte sorgen für erhöhten Tragekomfort. In die großzügige Polsterung am Rückenteil ist eine versteckte Reißverschlusstasche eingelassen, die extra an dieser Stelle angebracht wurde, um Ihren Rücken im Lendenbereich zu stützen. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 16 " | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite des Versandkartons: | 490 mm | Höhe des Versandkartons: | 380 mm | Breite: | 135 mm | Tiefe: | 370 mm | Höhe: | 480 mm | Gewicht: | 1280 g | Verpackungsbreite: | 140 mm | Verpackungstiefe: | 530 mm | Verpackungshöhe: | 380 mm | Paketgewicht: | 1320 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |