Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TSB911EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TSB911EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus TSB911EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus TSB911EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus TSB911EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus TSB911EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus TSB911EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB911EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB911EU
EAN/GTIN:
     5051794021929
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Das minimalistische, coole City Smart-Programm vereint mobile Funktionalität und urbanes Design. Der Rucksack ist für den Schutz von Notebooks zwischen 12,5" und 15,6" gedacht und mit einer innovativen Multi-Fit-Schale in dem gepolsterten Notebookfach ausgestattet, mit der Geräte unterschiedlicher Größe sicher fixiert werden können. Er bietet viel Stauraum und hat spezielle Fächer für Zubehör. Die gepolsterten Schulterriemen und die belüftete Rückenpolsterung sorgen für optimalen Tragekomfort auch bei vollgepacktem Rucksack.

Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksackhülle
Material:
Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Minimum Bildschirmgröße:
12.5 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
570 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
750 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
305 x 15 x 470 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
470 mm
Paketgewicht:
840 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus notebookrucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.