Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB912EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB912EU
EAN/GTIN:
     5051794021936
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Das minimalistische, coole City Smart-Programm vereint mobile Funktionalität und urbanes Design. Der Rucksack ist für den Schutz von Notebooks zwischen 12,5" und 15,6" gedacht und mit einer innovativen Multi-Fit-Schale in dem gepolsterten Notebookfach ausgestattet, mit der Geräte unterschiedlicher Größe sicher fixiert werden können. Er ist an das moderne Leben angepasst und bietet spezielle Fächer für persönliche Gegenstände und Zubehör. Die gepolsterten Schulterriemen und die belüftete Rückenpolsterung sorgen für optimalen Tragekomfort auch bei vollgepacktem Rucksack.

Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksackhülle
Material:
Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Ursprungsland:
China
Minimum Bildschirmgröße:
12.5 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
495 mm
Höhe des Versandkartons:
370 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
860 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
304 x 165 x 460 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
470 mm
Paketgewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.