Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Newport 32,8 cm (12.9") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB946GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB946GL
EAN/GTIN:
     5051794025361
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Beschreibung Der Targus Newport Rucksack ist der ideale Reise- oder Arbeitsbegleiter – ein stylishes Accessoire und gleichzeitig ein kleiner Rucksack mit Platz für Technik und Zubehör. Geeignet für schmale Notebooks wie das 12" MacBook Pro® oder Tablets wie das 12,9" iPad Pro® und mit Platz für alltägliches Zubehör und Reiseutensilien. High-End-Stoff und Kunstlederakzente sorgen für ein strapazierfähiges, luxuriöses Finish.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.9 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Kunstleder, Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Apple
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
MacBook, iPad Pro
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
2
Tragegriff(e):
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
410 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
113 mm
Gewicht:
400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
280 x 13 x 197 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.