Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Targus GeoLite 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB960GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB960GL
EAN/GTIN:
     5063194001234
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Anzahl von Fächern:
1
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Breite:
432 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
330 mm
Gewicht:
530 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.