Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Targus TSB97203GL Rucksack Violett Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB97203GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB97203GL
EAN/GTIN:
     5051794027587
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Beschreibung Der Sol-Lite™ Rucksack hat ein geräumiges Staufach und ist leicht – ideal für das tägliche Pendeln. Das Design der Sol-Lite Produktlinie ist schlank, sorgt für Schutz und hat dennoch ein niedriges Gewicht. Ein ergonomisches Schultergurtsystem bietet ausgezeichneten Tragekomfort. Die Rückenpolsterung mit atmungsaktiver Luftkanalschaumstruktur verbessert die Luftzirkulation. Dies optimiert die Rückenbelüftung und unterstützt gleichzeitig den Rücken. Neben einem versteckten Trolley-Gurt ermöglicht es das Doppelgriff-Design auch, den Rucksack wie eine Tasche zu tragen. Die Sol-Lite Rucksackkollektion besteht aus wasserabweisendem, leichtem Nylon und ist in einer Vielzahl von neuen Farben erhältlich. Mit ihrer sorgfältigen Verarbeitung ist sie jeder Situation gewachsen – von Outdoor-Aktivitäten über Reisen bis hin zum täglichen Pendeln ins Büro oder die Schule.
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
850 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
296 mm
Verpackungsbreite:
999 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
480 mm
Paketgewicht:
870 g
Produkthauptfarbe:
Violett
Material:
Polyester, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Stil:
Stadt
Färbung:
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht:
Unisex
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen:
Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Trolley-Haltegurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, laptop-rucksack 14", Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.