Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Toploader-Tasche Schwarz
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Toploader-Tasche Schwarz
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Toploader-Tasche Schwarz
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Toploader-Tasche Schwarz
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Toploader-Tasche Schwarz
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TSS865GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSS865GL
EAN/GTIN:
     5051794027938
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Wir verstehen, dass sich Ihre Arbeitsweise geändert hat. Pendler müssen heute besonders flexibel sein und sich auf Zubehör verlassen können, das sie in ihrem mobilen Berufsleben unterstützt.

DieCityGear 3-Serie vonTargus hat alles, was ihre Vorgänger zu unserer meistgefragten Kollektion gemacht hat, noch einmal überarbeitet, um eine noch kompaktere, leichtere Serie zu schaffen, die alles Wichtige sichert und schützt.

35 Jahre Erfahrung und Forschung haben uns gezeigt, welche Anforderungen Sie an die Aufbewahrung und den Transport Ihrer technischen Geräte stellen. Unsere Produkte sorgen somit nicht nur für optimalen Schutz, sondern auch für den besten ergonomischen Tragekomfort.

Die CityGear 11,6" -Slim-Topload-Laptoptasche schützt und transportiert Laptops, Tablets und 2-in-1-Geräte mit viel zusätzlichem Platz für Ihr Zubehör und Ihre Business-Tools, während sie gleichzeitig ein schlankes Profil beibehält, das in Gepäckfächer oder unter den Sitz passt. Diese multifunktionale Tasche bietet Griffe zum Greifen und Mitnehmen, gepolsterte Schultergurte und Trolley-Gurte, damit Sie unterwegs bequem und agil bleiben.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
287.9 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
353 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
520 g
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Verpackungshöhe:
261 mm
Paketgewicht:
560 g
Weitere Suchbegriffe: targus laptoptasche schwarz, laptop tasche, 12" laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.