Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TSS866GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSS866GL
EAN/GTIN:
     5051794027945
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Wir verstehen, dass sich Ihre Arbeitsweise geändert hat. Pendler müssen heute besonders flexibel sein und sich auf Zubehör verlassen können, das sie in ihrem mobilen Berufsleben unterstützt.

Genau aus diesem Grund wurden bei der Targus CityGear 3-Serie alle hochgeschätzten Eigenschaften ihrer Vorgänger neu aufgelegt, um noch kompaktere und leichtere Produkte zu schaffen, die sicher aufbewahren, was Ihnen wichtig ist.

35 Jahre Erfahrung und Forschung haben uns gezeigt, welche Anforderungen Sie an die Aufbewahrung und den Transport Ihrer technischen Geräte stellen. Unsere Produkte sorgen somit nicht nur für optimalen Schutz, sondern auch für den besten ergonomischen Tragekomfort.

Die CityGear 14" Slim Topload Laptop Case schützt und transportiert Laptops und 2-in-1-Geräte mit viel zusätzlichem Platz für Ihr Zubehör und Ihre Geschäftswerkzeuge und bietet gleichzeitig ein insgesamt schlankes Profil, das so konzipiert ist, dass es in Gepäckfächer über oder unter den Sitz passt. Diese multifunktionale Tasche bietet Griffe zum Greifen und Mitnehmen, gepolsterte Schultergurte und Trolley-Gurte, damit Sie auch unterwegs bequem und beweglich bleiben.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polycarbonat, Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
395 mm
Höhe:
285 mm
Gewicht:
550 g
Verpackungsbreite:
86.9 mm
Verpackungstiefe:
397 mm
Verpackungshöhe:
287.9 mm
Paketgewicht:
610 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus laptoptaschen, computerkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.