Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TSS930GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSS930GL
EAN/GTIN:
     5051794027846
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Wir verstehen, dass sich Ihre Arbeitsweise geändert hat. Pendler müssen heute besonders flexibel sein und sich auf Zubehör verlassen können, das sie in ihrem mobilen Berufsleben unterstützt.

Genau aus diesem Grund wurden bei der Targus CityGear 3-Serie alle hochgeschätzten Eigenschaften ihrer Vorgänger neu aufgelegt, um noch kompaktere und leichtere Produkte zu schaffen, die sicher aufbewahren, was Ihnen wichtig ist.

35 Jahre Erfahrung und Forschung haben uns gezeigt, welche Anforderungen Sie an die Aufbewahrung und den Transport Ihrer technischen Geräte stellen. Unsere Produkte sorgen somit nicht nur für optimalen Schutz, sondern auch für den besten ergonomischen Tragekomfort.

Die CityGear 13,3" Notebook-Hülle bietet sicheren Halt für Laptops, Tablets und sonstige Geräte. Im großen Reißverschlussfach vorne finden alle anderen wichtigen Dinge ausreichend Platz. All das in einem eleganten, stilvollen und professionellen Design.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
13.3 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
200 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus laptoptaschen, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.