CWS Seifenschaumspender PureLine Foam
System:
Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.
Zusammenfassung:
Seifenschaumspender PureLine Foam, Format (H × B × T): 296 × 123 × 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 2.000 Portionen durch Überkopf- Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 627 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Lieferumfang:
1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)
Montage:
Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante