| |
|
| Artikel-Nr.: C175-1700486 Herst.-Nr.: 1700486 EAN/GTIN: 4049657032947 |
| |
|
| | |
| CWS Seifencremespender PureLine Cream Non-Touch
System: Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen- System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Zusammenfassung: Seifencremespender PureLine Cream Non-Touch, Format (H × B × T): 278 × 123 × 136 mm, für 600 ml Seifencreme. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Cremepumpe mit integriertem Reservetank (ca. 288 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Lieferumfang: 1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel) Montage: Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifencremespender cws, cremeseifenspender, seifenschaumspender kunststoff, Cremespender |
| | |
| |