| |
|
| Artikel-Nr.: C175-1700487 Herst.-Nr.: 1700487 EAN/GTIN: 4049657033012 |
| |
|
| | |
| CWS Seifencremespender PureLine Cream
System: Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. Zusammenfassung: Seifencremespender PureLine Cream, Format (H × B × T): 296 × 123 × 136 mm, für 600 ml Seifencreme. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf- Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Cremepumpe mit integriertem Reservetank (ca. 376 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Lieferumfang: 1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel) Montage: Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifencremespender cws, cremeseifenspender, seifenschaumspender kunststoff, Cremespender |
| | |
| |