Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Stainless Steel Classic Seifenspender f�r Waschtischeinbau, Typ 370 - Edelstahl, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3103100
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3103100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

CWS Seifenspender f�r Waschtischeinbau, Typ 370 - Kunststoff

Artikelbeschreibung:
Edelstahl, hochglanz-verchromt, f�r Einbau in Handwaschbecken, Wasch- und Sp�ltischen und Arbeitsplatten bis 42 mm. Bohrungsdurchmesser 22 � 25 mm.1.000 ml, von unten bef�llbar.
(Auch f�r flie�f�hige Lotion geeignet.) Bef�llung immer chloridfrei und ph-neutral.

inkl. Komfortpaket f�r einfaches Bef�llen: Wandhalter f�r Seifengebinde, 80 cm Schlauch mit Befestigungsmaterial

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C807101
ab € 2,28*
Zubehör
CWS
C495000
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.