Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 716U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 716U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Edelstahl
CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 716U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Edelstahl
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3107400
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3107400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 716U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Edelstahl

F�r alle alkoholhaltigen H�ndedesinfektionsmittel, fl�ssigen Seifencremes und flie�f�higen Pflegelotions geeignet. Spenderbef�llung mit markt�blichen Standardflaschen. Einstellbare Dosierung.

System:
Der Spender ist speziell f�r den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Die Pumpeneinheit ist einfach nach vorne herausziehbar. Er kann mit allen markt�blichen alkoholhaltigen H�ndedesinfektionsmitteln, fl�ssigen Seifencremes und flie�f�higen Pflegelotionen bef�llt werden. So k�nnen mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Anspr�che in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden, je nach Modell, markt�bliche Standardflaschen a 500 ml oder 1.000 ml. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Wahlweise auch mit kurzem Armhebel.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubeh�rbeutel.Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift �Seifencreme� und �H�ndedesinfektion�.

Montage:
Armhebel nach oben dr�cken und Pumpe vom Geh�use ziehen. Mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Flasche einsetzen. Pumpe einschieben, bis sie h�rbar einrastet.

  • 4 D�bel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 4 � 35 mm, 4 U-Scheiben
Weitere Informationen:
Pumpe:
mit nach vorne herausnehmbarer Edelstahlpumpe, inkl. des Bedienhebels und Kunststoff-Auslaufblende
Information:
inkl. des Bedienhebels und Kunststoff-Auslaufblende, autoklavierbar
Zusatz:
keine Erg�nzung mit Verschlussblende
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X301460
ab € 32,39*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 33,55*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 34,74*
Zubehör
CWS
3104500
ab € 73,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.