Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifencremespender Novoclean mit Schloss, Typ C321 - weiß, 650 ml, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifen-Spender Novoclean, Typ C321 - weiß, 650 ml
CWS Seifen-Spender Novoclean, Typ C321 - weiß, 650 ml
Skizze
CWS Logo
Novoclean_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3112100
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3112100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

CWS Seifencremespender Novoclean mit Schloss, Typ C321 - weiß, 650 ml, Kunststoff

Hygiene, die allen gut zur Hand geht

Seifen-Spender in schönster Form und überlegener Technik.

Mit novoclean Seifen-Spendern verfügen Sie in Zukunft über zeitgemäßen Komfort.
Der einzelne Spender passt sich in seinem modernen Design harmonisch jeder Sanitärsituation an. novoclean Seifen-Spender gibt es, auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt, in vier Größen:

  • für 200 ml Seifencreme
  • für 500 ml Seifencreme
  • für 650 ml Seifencreme
  • für 1.150 ml Seifencreme

Die stabilen Kunststoffhauben sind aus bruchfestem ABS-Kunststoff. Dieser hat sich durch seine Reinigungsfreundlichkeit in der Praxis besonders bewährt.
Spender abschließbar.
Die Modelle 500 ml, 650 ml und 1.150 ml sind jeweils mit einer glutfesten Kopfplatte aus Melaminharz vor Beschädigung durch abgelegte Zigaretten geschützt.
Alle verwendeten Kunststoffe sind sortenrein und daher voll recycelbar.

Einfach zu handhaben.
Alle Modelle verfügen beidseitig über Sichtfenster, an denen die Seifen-Füllmenge mit einem Blick abgelesen werden kann. So kann der Seifencremebestand selbst bei eckmontiertem Spender kontrolliert werden. novoclean Seifen-Spender sind einfach zu befüllen. Bei den drei größeren Modellen wird die gesicherte Haube per Schlüssel entriegelt und nach vorne geklappt.
Dadurch hat man beide Hände frei zum Nachfüllen. Zurück in die Ausgangsstellung und die Haube rastet selbsttätig ein. Alle Seifen-Spender haben eine abgeschrägte Bodenpartie des Pumpengehäuses. So können keine Seifenreste im Spender zurückbleiben - Schlammbildung wird vermieden. Die Dosierpumpe portioniert den Inhalt ohne nachzutropfen. Durch die Drucktastentechnik wird eine hohe Befestigungsstabilität garantiert.
Für Modell 650 ml ist Seifen-Nachfüllbehälter CC20 erhältlich (siehe Zubehör).

Weitere Informationen:
Maße:
273 mm hoch, 88 mm breit, 86 mm tief
Zusatzinformation:
Restfunktion durch Reservetank, ca. 800 Portionen Seifencreme
Geeignet für:
sowohl für 500-ml-Einwegkartuschen als auch zur Kanisterbefüllung mit Nachfüllbehälter (optional)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C491000
ab € 24,90*
Zubehör
CWS
3115500
ab € 5,69*
Zubehör
CWS
C490000
ab € 20,44*
Zubehör
CWS
3112500
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.