Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Universal inklusive Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Universal mit Panel, weiß Bild1
CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Universal mit Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4011000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4011000
EAN/GTIN:
     4049657001714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender

CWS Seifenschaumspender Paradise Foam Universal inklusive Panel Weiß
Paradise Foam Universal

Seifenschaumspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Das 1.000-ml-Seifenkonzentrat ergibt ca. 2.500 Portionen. Durch den sparsamen Verbrauch von Seife (ca. 50 %) und Wasser (ca. 30 %) ist der Seifenschaumspender die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Seifencremespendern. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Quelle: „Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife“, 1998, Sonderdruck aus medical spezial, Ausgabe 09/98, lth-Verlag

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Weiß: 120761000
  • Blau: 120761044
  • Schwarz: 120761021
  • Grün: 120761045
  • Rot: 120761022
  • Silber: 120761060
  • Lila: 120761040

System:
Durch das patentierte "Click-in-Bottle"-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

CWS Foam Seifenkonzentrat:
Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Zusammenfassung:
... Stück Seifenschaumspender Paradise Foam Universal, Format: 354,2 x 93,6 x 120,4 mm für 1.000 ml Seifenkonzentrat. "Easy-Cleaning"- und "Click-in-Bottle"-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 2.500 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einfache Einhand -Bedienung. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm
Zusatzinformation:
ca. 50% weniger Seifen- und 30% weniger Wasserverbrauch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5470000
ab € 91,96*
Zubehör
CWS
5471000
ab € 8,79917*
Zubehör
CWS
5474000
ab € 8,82917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.