Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenschaumspender Paradise Antibact Slim - vormontiert mit Panel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifenschaumspender Paradise Antibact Slim - vormontiert mit Panel weiß Bild1
CWS Seifenschaumspender Paradise Antibact Slim - vormontiert mit Panel weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4022000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4022000
EAN/GTIN:
     4049657000724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender

CWS Seifenschaumspender Paradise Antibact Slim - vormontiert mit Panel weiß
Paradise Antibact Slim

Seifenschaumspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine für dekontaminierende Händewaschung. Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum.

System:
Durch das patentierte "Click-in-Bottle"-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen ist auf dem Panel abgebildet. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze (nach 30 sec 3,5 log-Stufen = 99,97 %). Geprüft gemäß DIN EN 1499 und VAH-zertifiziert. Frei von Alkohol und Lösungsmitteln, stark rückfettend. Schäumt im Spender gebrauchsfertig auf und ist biologisch abbaubar.

Zusammenfassung:
... Stück Seifenschaumspender Paradise Antibact Slim, Format: 328,8 x 80,6 x 110,4 mm für 500 ml Antibact-Präparat für die dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 sec und der empfohlenen Dosierung). "Easy-Cleaning"- und "Click-in-Bottle"-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 330 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen auf dem Panel abgebildet. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.

Lieferumfang:
Antibact-Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen.Funktionskontrolle.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X761060
€ 52,65*
Zubehör
CWS
120761X
€ 24,94*
Zubehör
CWS
X761044
€ 32,92*
Zubehör
CWS
X761045
€ 32,76*
Zubehör
CWS
X761040
€ 33,00*
Zubehör
CWS
X761022
€ 24,90*
Zubehör
CWS
X761021
€ 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.