Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Handlotionspender Paradise Handlotion Slim inklusive Panel Weiß mit Aufdruck "Handlotion"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Handlotionspender Paradise Handlotion Slim mit Panel, weiß Bild1
CWS Handlotionspender Paradise Handlotion Slim mit Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4032000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4032000
EAN/GTIN:
     4049657000687
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Handlotionspender
cws handlotionspender
covervariante seifenspender

CWS Handlotionspender Paradise Handlotion Slim inklusive Panel Weiß mit Aufdruck "Handlotion"
Paradise Handlotion Slim

Handlotionspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Der Spender mit der schnell einziehenden Lotion ist die optimale Ergänzung für Ihren Sanitärbereich. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Weiß: 120751000
  • Weiß mit Aufdruck "Handlotion": 120751006
  • Blau: 120751044
  • Schwarz: 120751021
  • Grün: 120751045
  • Rot: 120751022
  • Silber: 120751060
  • Lila: 120751040

System:
Die versiegelte Handlotionflasche wird mithilfe des patentieren „Click-in-Bottle“-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank „Easy-Cleaning“-System sauber.

CWS Paradise Handlotion:
Dezent parfümierte Handlotion, pflegt die Haut. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Zusammenfassung:
… Stück Handlotionspender Paradise Handlotion Slim, Format: 286,4 × 80,6 × 110,4 mm für 500 ml Handlotion. „Easy-Cleaning”- und „Click-in-Bottle”-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Lotionpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 120 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Lieferumfang:
Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.Bei weißem Panel ist der Sticker „Handlotion“ im Lieferumfang enthalten und bereits aufgeklebt. Für Panels in allen anderen Farben muss der Sticker separat bestellt werden.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Handlotionspender Paradise Handlotion Slim, Spender, Lotionspender
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5468000
ab € 76,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.