Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Universal, weiß - mit Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Universal Bild1
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Universal Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4620000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4620000
EAN/GTIN:
     4049657013441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Universal, weiß - mit Schloss

Faltpapierhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Für ca. 600 Falt- papierhandtücher in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen geeignet. Optimal für eine hohe Frequentierung.

System:
Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfalzung (C- + V-Falzung und Multifold) und Zick-Zack-Falzung (Z-Falzung) in den meisten handelsüblichen Größen.

CWS Papierhandtücher:
Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

Zusammenfassung:
... Stück Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Universal, Format: 579 x 299 x 140 mm, für ca. 600 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus weißem schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.

Papierschablone (optional):
Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden (Art.-Nr. 120636000).

Lieferumfang:
Faltpapierhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen. Funktionskontrolle.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, Faltpapierhandtuchspender, Spender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
€ 0,01904*
Zubehör
CWS
C272300
€ 3,7435*
Zubehör
CWS
C282200
€ 0,04495*
Zubehör
CWS
X277300
€ 0,01988*
Zubehör
CWS
X274100
€ 0,01418*
Zubehör
CWS
C279300
€ 0,0223*
Zubehör
CWS
120636X
€ 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.