Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifencremespender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Cream Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifencremespender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Cream Universal Bild1
CWS Seifencremespender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Cream Universal Bild1
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7001000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7001000
EAN/GTIN:
     4049657014554
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Hand-Creme
Hand-Maske

CWS Seifencremespender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Cream Universal

Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel. Tropffreie Spender für 1.000-ml-Kartuschen mit Reservetankfunktion ergeben ca. 1.600 Portionen.

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentieren „Click-in-Bottle“-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank „Easy-Cleaning“-System sauber.

Zusammenfassung:
… Stück Seifencremespender Paradise Cream Slim Format: 354,44 × 93,4 × 121,2 mm für 1.000-ml-Seifencremeflaschen. „Easy-Cleaning”- und „Click-in-Bottle”-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.600 Portionen durch Überkopfflasche.Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (160 Portionen). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss.

Lieferumfang:Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben, 5 × 35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5453000
ab € 60,98*
Zubehör
CWS
5454000
ab € 4,915*
Zubehör
CWS
5457000
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.