Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Antibact Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Antibact Slim Bild1
CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Antibact Slim Bild1
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7022000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7022000
EAN/GTIN:
     4049657014523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Antibact Slim

Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel für dekontaminierende Händewaschung. Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum.

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die ziehende Hand fließt. Durch das patentierte "Click-in-Bottle"-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrates möglich.

CWS Paradise Antibact Präparat:
Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze (nach 30 sec 3,5 log-Stufen = 99,97 %). Geprüft gemäß DIN EN 1499 und VAH-zertifiziert. Frei von Alkohol und Lösungsmitteln, stark rückfettend. Schäumt im Spender gebrauchsfertig auf und ist biologisch abbaubar.

Zusammenfassung:
... Stück Seifenschaumspender Paradise Stainless Steel Antibact Slim. Format: 329,06 x 84,57 x 111,33 mm für 500 ml Antibact-Präparat für die dekonta- minierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 sec und der empfohlenen Dosierung). "Easy-Cleaning" und "Click-in-Bottle"-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Der Schaumgenerator mit integrier- tem Reservetank (160 Portionen) erzeugt ca. 330 Anwendungen. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss.

Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anle- gen. Schrauben in Dübel fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle

  • 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 m
  • 2 Schrauben, 5 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,59*
€ 467,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5485201
ab € 104,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.