Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Reinigung
>
CWS
>
CWS Verbrauchsmaterialien
>
Seife
>
Artikel
CWS Foamkonzentrat neutral, Typ 484 - 400ml
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C175-C484000
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
C484000
EAN/GTIN:
4049657004265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenkonzentrat
Foamkonzentrat
CWS Foamkonzentrat neutral, Typ 484
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
ohne Parfüm
Geeignet für:
CWS Typ 702,722,725S,422,423
Verpackungseinheit:
12 Flaschen je Karton
... >
CWS
>
CWS Verbrauchsmaterialien
>
Seife
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,48*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 61,05*
€ 72,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 60,03*
€ 71,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 54,91*
€ 65,34
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,17*
€ 60,89
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,74*
€ 60,38
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,48*
€ 48,17
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS Foamkonzentrat mild, Typ 481 - 400ml
CWS
C481000
ab € 3,41167*
Ähnlich
CWS Foamkonzentrat, Typ 480 - 400ml
CWS
C480000
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen