Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleisten Wanne 16pol. RM 2,54, EWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-20416.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     20416.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
idc steckverbinder
2-reihige Wannen-Steckerleisten mit geraden Lötstiften.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckleisten Wanne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.