| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-29447.1 Herst.-Nr.: 29447.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollmetallgehäuse, 180° Kabelausgang. Mit langen Rändelschrauben. Inkl. Knickschutztüllen für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, 6 - 8 mm, 8 - 10 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Anzahl der Pole: | 15 | Zweiteilig: | true | Teilbar: | true | Werkstoff: | Metall | Art der Verriegelung: | Schraube | Kabeleinführung: | gerade | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Vollmetallhaube, Dsub Haube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |