Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmetallhaube 180°, E-MHDM 09-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-29470.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29470.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall
Vollmetallgehäuse, 180° Kabelausgang. Rändelschrauben UNC 4-40. Für Kabeldurchmesser bis 13.0 mm. Dämpfung: > 40 dB zwischen 30 MHz und 1 GHz. Inkl. HF geschirmten Knickschutztüllen für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, 6 - 8 mm, 8 - 10 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Pole:
9
Zweiteilig:
true
Teilbar:
true
Werkstoff:
Metall
Art der Verriegelung:
Schraube
Kabeleinführung:
gerade
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Vollmetallhaube, Dsub Haube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.