Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Stecker UTP,E-MO 6/4 SF RJ11 VPE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721DN-22407075
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37511.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Modularstecker
RJ-Westernstecker ungeschirmt RJ11 6P4C Für Flachkabel Geeignete Handzange für RJ10/RJ11/RJ12/RJ45: Art.-Nr. E-MUC410 Geeignete Handzange für RJ69: Art.-Nr. 39945.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ11 6(4)
Geschirmt:
false
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Geeignet für Rundkabel:
false
Geeignet für Flachkabel:
true
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Farbe:
farblos
Transparent:
true
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
1300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0323*
€ 0,046*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 3,71*
6 Tage
190
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,65*
€ 3,94*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,95*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.