Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P1181 Herst.-Nr.: 37512.1-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RJ-Westernstecker ungeschirmt RJ10 4P4C Für Flachkabel Geeignete Handzange für RJ10/RJ11/RJ12/RJ45: Art.-Nr E-MUC410 Geeignete Handzange für RJ69: Art.-Nr. 39945.2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | RJ10 4(4) | Geschirmt: | false | Anschlussart: | Crimp | Spezialwerkzeug notwendig: | true | Geeignet für Rundkabel: | false | Geeignet für Flachkabel: | true | Geeignet für Litzenleiter: | true | Geeignet für Massivleiter: | false | Farbe: | farblos | Transparent: | true | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,14* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,21* | € 3,43* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 2,35* | € 3,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,74* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,55* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0214* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|