Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Stecker RJ69, UTP,E-MO10/10SR, VPE 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37539.1-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37539.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj11
RJ-Westernstecker ungeschirmt RJ69 10P10C Für Rundkabel Geeignete Handzange für RJ10/RJ11/RJ12/RJ45: Art.-Nr. E-MUC410 Geeignete Handzange für RJ69: Art.-Nr. 39945.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ11 6(4)
Geschirmt:
false
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Transparent:
true
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: western stecker, western stecker rj11, RJ Stecker, RJ69
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.