Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 19 Zoll 0,5HE, 24-Port, grau RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-37586.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37586.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 0,5 he
verteilerfeld
Verteilerfeld mit hoher Packungsdichte (24 Ports auf 0,5HE) Zur Aufnahme von EFB Keystone Modulen E-20091 und E-20095 Inkl. Kabelmanagement Beschriftungsfelder Zugentlastung mittels Kabelbinder Lieferung ohne Module
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
EMV-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Keystone Verteiler, Leerfeld, Kupfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.