Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 25xRJ45 8/4 1HE ISDN, RAL9005, Cat. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-37588SW.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37588SW.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 4 port
isdn patchpanel
4-fach belegt, Category 3 Ungeschirmte RJ45 8(4) Buchsen 4pol. LSA Schneidklemme Belegung: 3-6/4-5 Hohe Packungsdichte Zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
25
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
25
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
false
Kategorie:
3
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, Verteilerfeld, Cat.3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.