Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6 RJ45 STP-Stecker,VPE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37640.1-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37640.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen Geschirmte Ausführung Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm Kabeldurchmesser max. 6.2 mm Geeignete Handzange DCW1003 + DCW1003.1 Knickschutztülle nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
true
Kategorie:
6
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Farbe:
Silber
Transparent:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 stecker cat 6, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, RJ Stecker, RJ45, Cat.6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.