Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10“ 0,5HE, RAL7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-37738.8
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37738.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6A RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Das 10" Patchpanel bietet mit 8 Ports auf 0,5 HE eine hohe Portdichte. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es für den Einbau in eine 10" Ebene, zur Befestigung an der Wand oder in Verbindung mit dem Hutschienenklemmset (Art.-Nr. H83030.1) zur Hutschienenmontage geeignet. 10" Montage/Wandbefestigung oder Hutschienenmontage möglich, 0,5HE 8 Ports LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22 Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B Deckel mit Schnellverschluss Mit Erdungsklemme Lieferumfang: 8 Kabelbinder, Montageanleitung 4 Schrauben (M6x16mm) und Mutter
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
8
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
true
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Höhe:
22.2 mm
Breite:
255.6 mm
Tiefe:
66 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld, Mini-Patchfeld, Cat.6, Desktop
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.