Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantel-Werkzeug f. Rundkabel Miller® RCS-114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39900.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39900.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Präzises Entfernen des Außenmantels von Rundkabeln Das Werkzeug ist justierbar für Längs-, Quer- und Spiralschnitt "Tri-Action-Strip“ Einstellbare Schnitttiefe für verschiedene Mantelstärken Länge: 138 mm Gewicht: 100 g
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 mm | 29 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
5 mm² | 210.25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
true
Längsschnitt:
true
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
true
Auswechselbare Messer:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.