Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kevlar®-Schere KS-1 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39903.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39903.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Schere
Gehärtete Klingen, hergestellt aus Carbon-Molybdän-Vanadium Stahl Universelles Werkzeug zum Schneiden von Kevlar® oder Aramidgarn Hochwertiges Nylonetui Länge: 140 mm Gewicht: 79 g
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Werkstoff der Schneidfläche:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schere, Kevlar, Werkzeug, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.